Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz aR Gr.33 AC690V 800A PC33UD69V800TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz aR Gr.33 AC690V 800A PC33UD69V800TF
Sicherungseinsatz aR Gr.33 AC690V 800A PC33UD69V800TF
Artikel-Nr.:
     3517B-90365240
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Z300080
EAN/GTIN:
     3605340323191
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
Protistor

Sicherungseinsatz aR Gr.33 AC690V 800A PC33UD69V800TF

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren und IGBT Bauelemente zu schützen. Protistor Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zahlreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
120 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hbc sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 144,44334*
€ 173,90334*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 144,36*
€ 174,12*
3
Frei Haus
ab € 146,23667*
€ 175,64667*
17 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 154,58*
€ 190,05*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 216,16*
€ 255,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 173,90334*
€ 206,94497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,98334*
€ 198,71017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,19334*
€ 194,20007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,44334*
€ 171,88757
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 521,71002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
V099976
ab € 34,78002*
Zubehör
Mersen
V098803
ab € 11,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.