Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil Gr.30 bis 33 630A 1p SIDN110630A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsunterteil Gr.30 bis 33 630A 1p SIDN110630A
Sicherungsunterteil Gr.30 bis 33 630A 1p SIDN110630A
Artikel-Nr.:
     3517B-90366665
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F098031
EAN/GTIN:
     3605340150766
Suchbegriffe:
Protistor
Sicherungshalter
Sicherungssockel
protistor

Sicherungsunterteil Gr.30 bis 33 630A 1p SIDN110630A

Der Isoliersockel für Sicherungseinsätze mit Schraublaschen vereinfacht die 1-polige Montage von Sicherungen mit Kabel oder Schiene.
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 101,47*
€ 126,04*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,21*
€ 126,62*
Frei Haus
ab € 106,25*
€ 130,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,00*
€ 164,93*
Frei Haus
ab € 110,94*
€ 166,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
P300048
ab € 295,64001*
Zubehör
Mersen
Q300026
ab € 379,96002*
Zubehör
Mersen
R300188
ab € 324,4356*
Zubehör
Mersen
S300695
ab € 345,51*
Zubehör
Mersen
Q300118
ab € 188,23002*
Zubehör
Mersen
V300260
ab € 381,59001*
Zubehör
Mersen
J300710
ab € 302,93001*
Zubehör
Mersen
E300545
ab € 334,59*
Zubehör
Mersen
G300547
ab € 355,88001*
Zubehör
Mersen
K300550
ab € 333,9675*
Zubehör
Mersen
R300556
ab € 433,77*
Zubehör
Mersen
V300559
ab € 388,78002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.