Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840 3403 L380TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 840 3403 L380TB
LED-Hallenleuchte 840 3403 L380TB
Artikel-Nr.:
     3517B-90368077
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     340300024
EAN/GTIN:
     4041254373003
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840 3403 L380TB

LED-Hallenleuchte, TRIANO L, 256 W, 39500 lm, SKI, IP65, tief-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+50 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, Lieferzustand: Teilmontiert (EVG-Gehäuse/LED-Gehäuse), EAN/GTIN:4041254373003.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 548,60*
€ 629,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 545,64*
€ 629,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 565,52*
€ 649,77*
Frei Haus
ab € 574,51*
€ 655,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,77*
€ 773,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,16*
€ 758,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,64*
€ 739,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,06*
€ 718,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,52*
€ 672,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.