Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verbinder weiss 53051070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90451333
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53051070
EAN/GTIN:
     4251433911869

L-Verbinder weiss 53051070

Verbindungsstück 90°, weiß. Zusätzlich kann mit dem Eckerbinder 53600070 mühelos ein 90°-Winkel realisiert werden. zur Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 50 mm x B: 50 mm x H: mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,73*
€ 15,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,95*
€ 15,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,31*
€ 16,15*
€ 8,50*
ab € 12,37*
€ 17,69*
€ 3,90*
ab € 12,42*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.