Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU-Abdeckung opal 2000mm 53431070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90452513
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53431070
EAN/GTIN:
     4251433912088
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...

KU-Abdeckung opal 2000mm 53431070

Klick-Abdeckungen: PMMA, opal. Material: PMMA, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 19,2 mm x H: 10,9 mm
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,52*
€ 14,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,42*
€ 16,27*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,56*
€ 16,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 17,01*
€ 8,50*
ab € 12,97*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53601260
ab € 12,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53753260
ab € 10,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53701260
ab € 11,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53754260
ab € 25,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53753070
ab € 11,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53754070
ab € 31,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53601080
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.