Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90454303 Herst.-Nr.: 3NP19211GB44 EAN/GTIN: 4001869567754 |
|
|
| | |
| Griffeinsatz mit EFM15 f.Baugr.NH000,1-pol. 3NP1921-1GB44 Griffeinsatz mit EFM15, für Baugröße NH000 1-polig, DC 120 - 440V Zubehör für Sicherungs- Lasttrennschalter 3NP1 Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schaltstück | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,30* | € 68,59* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,39* | € 68,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,92* | € 70,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,33* | € 71,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,01* | € 92,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|