Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 6-polig, 6 TE MVS 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-90458275
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900595
EAN/GTIN:
     4013364078208
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
dehn kammschiene

Kammschiene 6-polig, 6 TE MVS 3

Kammschiene / Modularverdrahtungssystem dreiphasig, sechspolig, Kupfer 16 mm².
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Querschnitt:
16 mm²
Zuschneidbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Isoliert:
nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
46
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 8,00*
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 10,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 10,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,67*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,58*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.