Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler 930, schwarz 742265.003.730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stromschienenstrahler 930, schwarz 742265.003.730
Artikel-Nr.:
     3517B-90460983
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742265.003.730
EAN/GTIN:
     4051859816966
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler

LED-Stromschienenstrahler 930, schwarz 742265.003.730

LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 199,72*
€ 247,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,86*
€ 248,25*
Frei Haus
ab € 204,70*
€ 255,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,50*
€ 265,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
ab € 8,36*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.033
ab € 18,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.023
ab € 18,91*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
ab € 18,95*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.013
ab € 18,95*
Zubehör
RZB Leuchten
982371.003
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.