Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 11Ph, 16qmm, 11TE ZV-KSBI-11TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90467643
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263970
EAN/GTIN:
     4015082639709
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Phasenschiene 11Ph, 16qmm, 11TE ZV-KSBI-11TE

Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-..., SPC-..., Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
194,19999999 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
11
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 4,47*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,50*
€ 5,39*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,89*
€ 5,78*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,33*
€ 6,37*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,38*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.