Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbaudownlight 935, schwarz 931211.003.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbaudownlight 935, schwarz 931211.003.3
Artikel-Nr.:
     3517B-90475690
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     931211.003.3
EAN/GTIN:
     4051859840909
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Anbaudownlight 935, schwarz 931211.003.3

Zylindrisches Anbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Innenliegende Deckenarmatur Polycarbonat mit Bajonett-verschluss. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe Ra>90.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 141,88*
€ 177,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,70*
€ 177,66*
Frei Haus
ab € 147,77*
€ 184,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,15*
€ 193,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
ab € 8,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.033
ab € 18,89*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.023
ab € 18,99*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
ab € 18,97*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.013
ab € 19,01*
Zubehör
RZB Leuchten
982371.003
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.