| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90565249 Herst.-Nr.: 973000-075 EAN/GTIN: 4262371512483 |
| |
|
| | |
| Unterlegplatte Dachhaken 2,5/5 mm 973000-075 Distanzstück für Dachhakenmontage aus Kunststoff PE. Der Dachhaken ist bei der Montage so zu unterlegen, dass zu den Dachziegeln allseitig (also auch an der oberen Stirnkante) ein Abstand von 5 mm eingehalten wird. Nur so kann der Haken Last durch elastische Verformung aufnehmen (sh. auch Montageanleitungen). Achten Sie darauf, dass bei Distanzplatten die Schraubenlänge im Sparren nicht zu kurz wird. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abstandsplatte | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 183 mm | Höhe: | 2,5 mm | Tiefe: | 84,5 mm | Mit Befestigungsmaterial: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,56* | € 1,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,58* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|