Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken SL-A2 f. Biberschwanz 13106-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken SL-A2 f. Biberschwanz 13106-00
Dachhaken SL-A2 f. Biberschwanz 13106-00
Artikel-Nr.:
     3517B-90566013
Hersteller:
     SL Rack
Herst.-Nr.:
     13106-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechersatzziegel
Metalldachplatte
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken

Dachhaken SL-A2 f. Biberschwanz 13106-00

Verschraubung mit TX 40, ausgelegt für Biberschwanz-Dachplatten, bewährte und einfache Einhängetechnik, Fixierung der RAIL über Kreuzverbinder, Kreuzverbinder modifizierbar für vertikale Anbringung des RAIL. Abmessungen: 345 x 90 x 157 mm (L x B x H), Material: Aluminium & Edelstahl
Weitere Informationen:
Geeignet für Überdachung:
Biberschwanz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,43*
€ 18,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,60*
€ 19,05*
1 Tag
200
€ 4,98*
ab € 15,32*
€ 21,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,31*
€ 23,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.