Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube 6,3x64 ab 1,5mm selbstfu.A2 943763-064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube 6,3x64 ab 1,5mm selbstfu.A2 943763-064
Schraube 6,3x64 ab 1,5mm selbstfu.A2 943763-064
Artikel-Nr.:
     3517B-90566627
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     943763-064
EAN/GTIN:
     4262371512308

Schraube 6,3x64 ab 1,5mm selbstfu.A2 943763-064

Gewindeschraube, selbstfurchend, VA
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Mit festem Flansch:
ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Gewindedurchmesser:
6,3 mm
Spitzenform:
abgestumpfte Spitze
Länge:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2991*
€ 0,4091*
100
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.