Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c032959


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht 7c032959-TUBIS RES LED 7c032959 Leuchte DA 1,3m 1x60W IP66/68/X9 8400lm
Pracht 7c032959-TUBIS RES LED 7c032959 Leuchte DA 1,3m 1x60W IP66/68/X9 8400lm
Artikel-Nr.:
     3517B-90566807
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7c032959
EAN/GTIN:
     4018098378754
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
schutzrohrleuchte led
schutzrohrleuchte

LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c032959

LED Rundrohrleuchte für extremste Anwendungsgebiete. Für die uneingeschränkte Tierhaltung, ungeschützten Außenbereich und Gas-belastete Umgebungen optimiert. Vollverschweißtes Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh) mit verschweißten PMMA Endkappen. Entweder fest montiertes Anschlusskabel (2m Länge) mit offenen Kabelenden oder Rundsteckverbinder (RST).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 315,09*
€ 370,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 314,78*
€ 371,32*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,68*
€ 372,35*
Frei Haus
ab € 319,09*
€ 374,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,74*
€ 441,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,75*
€ 409,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,09*
€ 374,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.