Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c032854


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c032854
Artikel-Nr.:
     3517B-90566889
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7c032854
EAN/GTIN:
     4018098378570
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
led rohrleuchte
schutzrohrleuchte

LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c032854

LED Rundrohrleuchte für extremste Anwendungsgebiete. Für die uneingeschränkte Tierhaltung, ungeschützten Außenbereich und Gas-belastete Umgebungen optimiert. Vollverschweißtes Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh) mit verschweißten PMMA Endkappen. Entweder fest montiertes Anschlusskabel (2m Länge) mit offenen Kabelenden oder Rundsteckverbinder (RST).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,64*
€ 406,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,24*
€ 398,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,47*
€ 331,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.