Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c833335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht 7c833335-TUBIS RES LED 7c833335 Leuchte 1,6m 1x47W 0IP66/68/X9 6900lm
Pracht 7c833335-TUBIS RES LED 7c833335 Leuchte 1,6m 1x47W 0IP66/68/X9 6900lm
Artikel-Nr.:
     3517B-90566932
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7c833335
EAN/GTIN:
     4018098377535
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
led rohrleuchte
schutzrohrleuchte

LED-Rundrohrleuchte 840 TUBIS_RES #7c833335

LED Rundrohrleuchte für extremste Anwendungsgebiete. Für die uneingeschränkte Tierhaltung, ungeschützten Außenbereich und Gas-belastete Umgebungen optimiert. Vollverschweißtes Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh) mit verschweißten PMMA Endkappen. Entweder fest montiertes Anschlusskabel (2m Länge) mit offenen Kabelenden oder Rundsteckverbinder (RST).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 317,52*
€ 374,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 316,46*
€ 374,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,34*
€ 374,89*
Frei Haus
ab € 318,99*
€ 377,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,24*
€ 445,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,92*
€ 440,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,16*
€ 420,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,52*
€ 377,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.