Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken Rapid2+Pro Slate125 109019-024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dachhaken Rapid2+Pro Slate125 109019-024
Dachhaken Rapid2+Pro Slate125 109019-024
Artikel-Nr.:
     3517B-90567545
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     109019-024
EAN/GTIN:
     4262371510274
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
Solar-Dachhaken
Solardachhaken

Dachhaken Rapid2+Pro Slate125 109019-024

Für viele Schindelarten geeignet, Deckplatte mit flexiblem Wellband, Direkter Lasteintrag auf den Dachsparren, Für Schieferüberlappungen bis 125 mm (In Kombination mit Schindel zu Dachhaken Rapid2+ Slate125). Durch einen drehbaren Multiadapter kann der Dachhaken mit den Profilen der Serie ProLine sowie mit dem klassischen Schletter Baukastensystem kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
nein
Geeignet für Indachbefestigung:
nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
nein
Geeignet für Überdachung:
Schindel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachhaken schletter, dachhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,78*
€ 245,96*
€ 5,95*
ab € 203,202*
€ 246,572*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,96*
€ 292,6924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 244,74*
€ 291,2406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,93*
€ 284,3267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,59*
€ 270,8321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,78*
€ 241,3082
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,139* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.