Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe M10 groß A2 943000-056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe M10 groß A2 943000-056
Artikel-Nr.:
     3517B-90568670
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     943000-056
EAN/GTIN:
     4262371513251
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093

Unterlegscheibe M10 groß A2 943000-056

Unterlegscheibe groß, VA.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
2,5 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.