Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder sw 12,7x1200 U61X 2298-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90651767
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2298-0
EAN/GTIN:
     8428884024769
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
unex kabelbinder

Kabelbinder sw 12,7x1200 U61X 2298-0

Für die Bündelung von Kabeln und Rohren in Innen- und Außeninstallationen. Kabelbinder mit großen Abmessungen für spezielle Anwendungsbereiche, bei denen ein großer Bündeldurchmesser benötigt wird. Witterungsstabil gemäß EN 62275:2009. Hohe Zugfestigkeit. Anwendungstemperatur: +105°C bis -40°C. Maximaler Durchmesser: 362mm. Minimaler Kabelbündeldurchmesser: 70mm.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,7 mm
Bandlänge:
1200 mm
Banddicke:
2 mm
Bündeldurchmesser:
60..362 mm
Min. Haltekraft:
1150 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Montagetemperatur:
-30..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 434,50*
€ 521,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,49*
€ 522,60*
Frei Haus
ab € 437,76*
€ 527,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 521,99*
€ 621,1681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 521,49*
€ 620,5731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 494,26*
€ 588,1694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 476,28*
€ 566,7732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 434,50*
€ 517,055
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.