Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckrelais 24V DC RSB1A160BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckrelais 24V DC RSB1A160BD
Steckrelais 24V DC RSB1A160BD
Artikel-Nr.:
     3517B-90656500
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB1A160BD
EAN/GTIN:
     3389110254464
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Steckrelais 24V DC RSB1A160BD

Zelio Relay. Interface-Relais RSB als Komponente. Anzahl Kontakte 1, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit 16 A. Spulen-Steuerspannung 24 VDC. Undurchsichtiges Gehäuse ohne Anzeigen oder Betätigung. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 3,57*
10
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 3,59*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,712*
€ 3,602*
10
€ 3,90*
ab € 2,794*
€ 3,704*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,82*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,602*
€ 4,28638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,452*
€ 4,10788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,142*
€ 3,73898
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,712*
€ 3,22728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.