| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90658797 Herst.-Nr.: MT70129 EAN/GTIN: 4020856701292 |
| |
|
| | |
| LED-Stableuchte 100cm mit LM 16W/827 MT 70129 LED-Linienlampen sind enorm vielseitig einsetzbar, ob als Spiegelleuchte, in der Küche oder dem Wohnzimmer. Die Komplettleuchten-Sets sind montagefertig und verfügen über einen eigenen Ein- und Ausschalter. Das Leuchtmittel ist auswechselbar. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Linienform, LED Linienlampe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Lichtleiste, Linienleuchte, Linienlampe, Leuchtmittel S14s, Sockel S14s, Stablampe, Stableuchte, Unterbauleuchte, led unterbauleuchte megatron, led linienform, unterbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 26,25* | € 26,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,08* | € 27,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,32* | € 29,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,51* | € 31,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,54* | € 31,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|