Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle mit Abstützung Edelstahl 2" (Paar) 183 RO 2 A P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle mit Abstützung Edelstahl 2" (Paar) 183 RO 2 A P
Rohrschelle mit Abstützung Edelstahl 2" (Paar) 183 RO 2 A P
Artikel-Nr.:
     3517B-90659236
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900940002
EAN/GTIN:
     4041254185026

Rohrschelle mit Abstützung Edelstahl 2" (Paar) 183 RO 2 A P

Zubehör: Montagezubehör Rohrschelle (1 Paar) Edelstahl 2"
m. Abstützung Gehäuse Edelstahl für 161 ... für 162 ... EAN/GTIN:4041254185026
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
108 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,79*
€ 68,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 54,79*
€ 71,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,16*
€ 71,61*
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 73,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,89*
€ 80,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.