Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2-fach BS-U2-M-28 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2-fach BS-U2-M-28 FT
Artikel-Nr.:
     3517B-90660054
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186523
EAN/GTIN:
     4012196849932
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 22-28mm
obo bettermann bbs-schelle

Bügelschelle 2-fach BS-U2-M-28 FT

Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
22..28 mm
Für Rohre (metrisch):
28
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 175,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,68*
€ 176,18*
Frei Haus
ab € 150,07*
€ 182,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,58*
€ 208,9402
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,39*
€ 206,3341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,44*
€ 200,4436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,10*
€ 194,089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,37*
€ 170,6103
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.