Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-u.Pendelleuchte 3000K schwarz MLA070073011AOB sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-u.Pendelleuchte 3000K schwarz MLA070073011AOB sw
LED-Anbau-u.Pendelleuchte 3000K schwarz MLA070073011AOB sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90667345
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     653600
EAN/GTIN:
     4043544623300
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtleiste

LED-Anbau-u.Pendelleuchte 3000K schwarz MLA070073011AOB sw

Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Leuchtmittel: LED linear | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,76*
€ 259,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,90*
€ 260,57*
Frei Haus
ab € 215,10*
€ 262,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.