Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 3000K DIM schwarz PIANO-S0800830DIM sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 3000K DIM schwarz PIANO-S0800830DIM sw
LED-Stehleuchte 3000K DIM schwarz PIANO-S0800830DIM sw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-90668227
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     654955
EAN/GTIN:
     4043544636850
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 3000K DIM schwarz PIANO-S0800830DIM sw

Stehleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und blendfreies Licht am Arbeitsplatz, Lichtanteil: direkt 50% / indirekt 50%, hohe Wartungsfreundlichkeit, Lichtkopf aus Aluminium und Zinkdruckguss, rechteckiges Standrohr aus Aluminium, Standard-Leuchtenfuß aus Stahl St37 (Sonderversion ZBB 002 bei Bestellung angeben), SwitchDIM mit Memory Funktion (EIN/AUS kurzer Tastendruck, Dimmung AUF/AB langer Tastendruck), Diffusor aus prismatischem Acrylglas mit seitlicher Lichteinspeisung (im ausgeschalteten Zustand wirkt der Diffusor transparent), Netzanschluss über Schutzkontakt-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 762,35*
€ 860,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 758,23*
€ 860,93*
Frei Haus
ab € 764,15*
€ 868,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,36*
€ 1.023,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,08*
€ 1.021,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,53*
€ 989,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,71*
€ 957,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,35*
€ 907,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652466
ab € 178,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.