| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90750900 Herst.-Nr.: GKVO 213A78T80 R EAN/GTIN: 4013339839414 |
| |
|
| | |
| Gerätekanal-Vertikaleck GKVO 213A78T80 R Gerätekanal-Vertikaleck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder GSTE.../GSTA..., bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Breite: | 213 mm | Tiefe: | 80 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Richtung: | steigend | Symmetrisch: | nein | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,37* | € 155,71* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,86* | € 156,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,71* | € 161,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|