Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck BRS 851303 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck BRS 851303 rws
Außeneck BRS 851303 rws
Artikel-Nr.:
     3517B-90752610
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRS8513039010
EAN/GTIN:
     4012740220156
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit

Außeneck BRS 851303 rws

Außeneck aus Grundprofil zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
83 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,52*
€ 101,20*
Frei Haus
ab € 82,78*
€ 105,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tehalit
BRS8513039016
ab € 71,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.