Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck VDI SL 200554 gsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90752773
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL2005549011
EAN/GTIN:
     4012740894104
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelkanal Innenecke

Inneneck VDI SL 200554 gsw

Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm graphitschwarz. Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von Biegeradien.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbahn
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 3,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,56*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,59*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,36*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.