Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck Alu, reinweiß BRA 851704 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck Alu, reinweiß BRA 851704 rws
Inneneck Alu, reinweiß BRA 851704 rws
Artikel-Nr.:
     3517B-90753384
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA8517049010
EAN/GTIN:
     4012740841689
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel tehalit
kabelkanal innenecke

Inneneck Alu, reinweiß BRA 851704 rws

Inneneck aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß. Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
83 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,90*
€ 128,80*
Frei Haus
ab € 106,08*
€ 134,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.