Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte PC/ABS hfr.,lack.Alu BRA 851306 LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90753385
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA851306LAN
EAN/GTIN:
     4012740840569
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
endplatte (kabelkanal) hager

Endplatte PC/ABS hfr.,lack.Alu BRA 851306 LAN

Endstück schnittkaschierend zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
83 mm
Stärke:
2 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,88*
€ 23,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,99*
€ 23,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,19*
€ 23,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,31*
€ 23,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,63*
€ 24,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.