Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel FWK 90/50060 verzinkt L 6915 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90756238
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6915VERZ
EAN/GTIN:
     4012740184182
Suchbegriffe:
Flachwinkel Brandschutzkanal

Flachwinkel FWK 90/50060 verzinkt L 6915 verz

Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
54 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2646 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 367,83*
€ 428,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 369,34*
€ 431,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,63*
€ 435,54*
Frei Haus
ab € 374,81*
€ 436,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 380,08*
€ 441,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,86*
€ 513,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,68*
€ 508,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,57*
€ 477,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,23*
€ 466,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,34*
€ 439,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.