Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschutzringe LER 100.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschutzringe LER 100.100
Endschutzringe LER 100.100
Artikel-Nr.:
     3517B-90756555
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LER 100.100
EAN/GTIN:
     4013339887750
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endschutzringe LER 100.100

Endschutzring, aufgrund der getrennten Ausführung auch zum nachträglichen Einbau geeignet, halogenfrei, silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist der Endschutzring anzuordnen! Verwendung für : Leitungsschutzkanäle LLK 100.100... LUK 100.100... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 102 x 103 mm Farbton : schwarzgrau RAL : 7021 (ähnlich) Werkstoff : PP (Polypropylen)
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 7,69*
1
€ 3,90*
ab € 5,97*
€ 8,60*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 10,56*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 10,99*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.