Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Snap M 1648 TRAN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90759532
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M1648TRAN
EAN/GTIN:
     4012740149341
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Mini-Snap M 1648 TRAN

Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm transparent. Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Breite:
7 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
36 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,80*
€ 5,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4,85*
€ 7,24*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,97*
€ 7,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,45*
€ 5,95*
ab € 5,485*
€ 8,025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,485* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 102,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.