Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck zu LF 40x40mm vw LF4004039016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90760521
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF4004039016
EAN/GTIN:
     4012740012010
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck zu LF 40x40mm vw LF4004039016

Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm verkehrsweiß. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 7,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 8,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,80*
€ 8,34*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 5,93*
€ 8,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,54*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.