Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SockelleistenkanalOberteil zu SL 20x55mm vw SL20055219016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90760602
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL20055219016
EAN/GTIN:
     4012740017510
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel

SockelleistenkanalOberteil zu SL 20x55mm vw SL20055219016

Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß. Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Mit Schutzfolie:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
verkehrsweiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,15*
3 Tage
42
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,37*
€ 5,18*
2 Tage
36
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 3,39*
€ 5,21*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,49*
€ 5,35*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 3,965*
€ 6,025*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G6090SCHW
ab € 7,49*
Zubehör
Tehalit
COL40110SET19016
ab € 33,74*
Zubehör
Tehalit
SL20055819016
ab € 4,48*
Zubehör
Tehalit
SL2005589016
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.