Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende AEE 4-fach f. FB OT 230 R65947035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90761179
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R65947035
EAN/GTIN:
     4012740331074
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Blende AEE 4-fach f. FB OT 230 R65947035

Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau. Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
230 mm
Länge:
405 mm
Breite der Öffnung:
71 mm
Höhe der Öffnung:
46 mm
Durchmesser der Öffnung:
0 mm
Anzahl der Einheiten:
4
Geräteart:
Automaten-Einbaueinheit, 4-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 19,58*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 15,458*
€ 20,098*
5
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 20,93*
1
€ 5,95*
ab € 14,90*
€ 20,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,29*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,098*
€ 23,91662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,338*
€ 23,01222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,598*
€ 22,13162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,458*
€ 18,39502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 100,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.