Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeleinlage Pappe 1 mm VEDER12P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90761368
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     VEDER12P2
EAN/GTIN:
     4012002244548
Suchbegriffe:
Dämmplatten
Hartschaumplatten
dämmplatten

Deckeleinlage Pappe 1 mm VEDER12P2

Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VR12 Materialstärke 2mm. Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Karton
Materialstärke:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 3,45*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,8034*
€ 3,4934*
50
Frei Haus
ab € 2,9172*
€ 3,6272*
1
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,24*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4934*
€ 4,15715
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8034*
€ 3,33605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 174,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.