Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel-Inneneck 800 mm, 45 Grad AKBI4000701V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90761610
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     AKBI4000701V
EAN/GTIN:
     4012002243367
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Kabelkanal Innenecke

Blinddeckel-Inneneck 800 mm, 45 Grad AKBI4000701V

Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 400x70mm. Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
ja
Funktion:
Inneneck
Breite:
400 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager blinddeckel, abdeckung hager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 254,89*
€ 304,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,61*
€ 308,71*
Frei Haus
ab € 262,48*
€ 311,54*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 269,53*
€ 319,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,16*
€ 323,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,71*
€ 367,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,81*
€ 352,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,28*
€ 339,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,61*
€ 307,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.