Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück mit Wanne BKWDE200090


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90761836
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKWDE200090
EAN/GTIN:
     4012002241547
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)

Endstück mit Wanne BKWDE200090

Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 200x(90-130)mm. Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Bodenwanne, als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
ja
Nivellierbereich:
90..130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,10*
€ 107,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,95*
€ 107,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,04*
€ 109,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,18*
€ 109,23*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,41*
€ 113,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.