Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück BKFDE300145


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90761863
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKFDE300145
EAN/GTIN:
     4012002240496
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück BKFDE300145

Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 300x(145-190)mm. Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
145 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
ja
Nivellierbereich:
145..190 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,29*
€ 96,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,25*
€ 97,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,36*
€ 98,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,23*
€ 101,69*
Frei Haus
ab € 79,52*
€ 102,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.