Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemuffe 50x210mm verk.ws L68589016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90762826
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L68589016
EAN/GTIN:
     4012740019637
Suchbegriffe:
Schiebemuffe
Schiebemuffe Brandschutzkanal

Schiebemuffe 50x210mm verk.ws L68589016

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x210mm verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
209 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,09*
€ 98,41*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,25*
€ 99,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,53*
€ 101,68*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,78*
€ 103,30*
Frei Haus
ab € 81,82*
€ 103,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
FWKP60150W9016
ab € 122,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.