Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 100x160mm verk.ws L69639016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90762843
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L69639016
EAN/GTIN:
     4012740019903
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
endplatte (kabelkanal) tehalit

Endstück 100x160mm verk.ws L69639016

Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm vweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
154 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15862 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endstück brandschutzkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,40*
€ 90,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,06*
€ 91,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,79*
€ 93,51*
Frei Haus
ab € 74,26*
€ 94,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,00*
€ 95,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.