Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 50x210mm verk.ws R30439016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90762998
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     R30439016
EAN/GTIN:
     4012740020169
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
endplatte (kabelkanal) tehalit

Endstück 50x210mm verk.ws R30439016

Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm verkehrsweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
209 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endstück brandschutzkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,52*
€ 62,23*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,23*
€ 62,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,13*
€ 64,25*
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 64,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,26*
€ 65,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.