| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90765940 Herst.-Nr.: GWB 133T80 R EAN/GTIN: 4013339099580 |
| |
|
| | |
| GK-Wandabschlussblende einzügig 174x80mm GWB 133T80 R Wandabschlussblende, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden. für Gerätekanal : GKU 133-78T80 C Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Breite: | 100,5 mm | Tiefe: | 80 mm | Höhe: | 174 mm | Ausführung: | symmetrisch | Montageart des Kanals: | Wand | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 24,12* | € 29,07* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 25,59* | € 30,86* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 23,83* | € 32,20* | | | | | | 31 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 27,14* | € 32,46* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,17* | € 36,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|