Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel 65x100mm OT 80mm lgr BR651005H7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90767769
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR651005H7035
EAN/GTIN:
     4012740901062
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
T-Flachwinkel
t-flachwinkel

Flachwinkel 65x100mm OT 80mm lgr BR651005H7035

Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/H/N/A/S 68x100mm OT 80mm hfr in lichtgrau. Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,61*
€ 32,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 32,22*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,96*
€ 32,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,15*
€ 33,05*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,23*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.