Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal 60x150 verkehrsweiß LFH601500 vws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90768046
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFH6015009016
EAN/GTIN:
     4012740013710
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal 60x150 verkehrsweiß LFH601500 vws

Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x150mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7122 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 97,45*
€ 123,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 100,01*
€ 126,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,73*
€ 127,20*
Frei Haus
ab € 104,11*
€ 130,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,40*
€ 150,416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,55*
€ 149,4045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,83*
€ 142,5977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,30*
€ 141,967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,01*
€ 119,0119
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 50,005* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LF6015059016
ab € 17,20*
Zubehör
Hager
LF6015069016
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.