Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittkaschierung Blech in verkehrweiß BRA851707 vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90768073
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA8517079016
EAN/GTIN:
     4012740019248
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung

Schnittkaschierung Blech in verkehrweiß BRA851707 vws

Schnittkaschierung zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in verkehrweiß. Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend.
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
83 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
selbstklebend
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,97*
€ 15,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 15,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,19*
€ 15,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 16,11*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,04*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.