Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal 60x150 verkehrsweiß LFS601500 vws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90768163
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFS6015009016
EAN/GTIN:
     4012740994507
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal 60x150 verkehrsweiß LFS601500 vws

Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x150mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7000 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,81*
€ 152,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 124,83*
€ 155,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,97*
€ 159,95*
Frei Haus
ab € 132,56*
€ 166,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,95*
€ 190,3405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,59*
€ 185,1521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,12*
€ 182,2128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,48*
€ 177,8812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,97*
€ 152,2843
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 63,985* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.