Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück rws RAL9010 40x90 73422-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90768876
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73422-2
EAN/GTIN:
     8428884014364
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück

T-Stück rws RAL9010 40x90 73422-2

Für die Abzweigung in Kanälen mit demselben Höhenmaß.
Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
40 mm
Kanalbreite:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,66008*
€ 53,86008*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,52004*
€ 53,98008*
Frei Haus
ab € 41,70012*
€ 55,50012*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,86008*
€ 64,0935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,32008*
€ 63,4509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,89008*
€ 60,5592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,06008*
€ 58,3815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,50004*
€ 57,71505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,66008*
€ 48,3855
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,38834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.