Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück zu BRA 68x210mm vw BR6521069016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90769314
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR6521069016
EAN/GTIN:
     4012740019347
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelbahn
Kabelrinne

Endstück zu BRA 68x210mm vw BR6521069016

Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß. Endstück als Formteil zu Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Stärke:
2 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,21*
€ 20,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,22*
€ 20,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 20,28*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 14,43*
€ 20,36*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 14,59*
€ 20,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.